{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Materialul sculei | Oţel | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Decalaj central L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Piese de schimb | 259981 12 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 255160 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609474 | |
Număr producător | 255160 3 |