{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Materialul sculei | Oţel | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Decalaj central L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Piese de schimb | 259981 11 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 255160 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609467 | |
Număr producător | 255160 2 |