WNMG 080412, Categorie: HB7020

Cod articol: 252210 HB7020
Reducere
12,66 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,04 € 12,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,70 € 10,55 € / buc.
La cerere
În stoc
1.193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 6 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252210 HB7020
EAN / GTIN 4045197717139
Număr producător 252210 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080412, Categorie: HB7020

WNMG 080412, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
1.193 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
8,04 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
6,70 €
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
677 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
8,04 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
6,70 €
La cerere
În stoc
880 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
1.124 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
8,04 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
6,70 €
Numărul de schimbări / tăişuri 6 6 6 6 6 6 6 6
Rază la colţ 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Sfărâmător de aşchii SG SG VG VG SG PR MR VG
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 40 m/min - 180 m/min 70 m/min - 240 m/min 90 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min