{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252210 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820907 | |
Număr producător | 252210 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080412, pentru prelucrare de degroşare, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
677 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.193 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
880 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.124 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 | WNMG 080412 |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Sfărâmător de aşchii | VG | SG | SG | VG | SG | PR | MR | VG |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |