{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | CA125P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,14 mm/rot - 0,55 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 320 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252117 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017218 |