{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | WQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252117 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678693 | |
Număr producător | TAB08542 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
WNMG 080412 Wiper, Categorie: CA515
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
14,44 €
9,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 |
Rază la colţ | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |