Există o alternativă la acest produs

WNMG 080412, Categorie: CA515

Cod articol: 252116 CA515
Reducere
13,36 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie CA515
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PS
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 3,8 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 435 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252116 CA515
EAN / GTIN 4960664678754
Număr producător TAB08552

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080412, Categorie: CA515

WNMG 080412, Categorie: CA515

La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
13,36 €
8,60 €
La cerere
În stoc
11.025 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
8,82 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
7,35 €
La cerere
În stoc
1.496 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
9,00 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
7,50 €
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
2.030 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
9,00 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
7,50 €
La cerere
În stoc
693 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
8,82 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
7,35 €
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,04 €
de la 10  Bucăți
11,70 €
La cerere
În stoc
969 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
1.992 livrabil imediat
7,90 €
Numărul de schimbări / tăişuri 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Rază la colţ 1,2 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura Carbura
Condiţie de tăiere continuă uşor întreruptă uşor întreruptă continuă continuă puternic întreruptă puternic întreruptă uşor întreruptă uşor întrerupt uşor întrerupt
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,25 mm/rot - 0,45 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 435 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min