WNMG 080412 CA315

Cod articol: 252116 CA315

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,03 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,36 € / buc.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie CA315
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii KG
Toleranz M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 350 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252116 CA315
EAN / GTIN 4960664800193

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă