{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | WQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252113 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678679 | |
Număr producător | TAB08540 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA515
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
14,44 €
9,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Categorie | CA515 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Sfărâmător de aşchii | WQ | SM | SM |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |