{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7415 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIM | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 70 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252072 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197816917 | |
Număr producător | 252072 HB7415 |