WNMG 080408, Categorie: HU7305-1

Cod articol: 252070 HU7305-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,90 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HU7305-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii AM1
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 400 m/min - 700 m/min
Strat de acoperire neacoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252070 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749903
Număr producător 252070 HU7305-1

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080408, Categorie: HU7305-1

WNMG 080408, Categorie: HU7305-1

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,08 €
de la 10  Bucăți
10,90 €
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat
12,18 €
2,30 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
Strat de acoperire neacoperit neacoperit neacoperit
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întrerupt uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,2 mm - 5 mm
Sfărâmător de aşchii AM1 AM AM1
Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
Aplicaţia principală N N N
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 400 m/min - 700 m/min 400 m/min - 600 m/min 400 m/min - 700 m/min