WNMG 080408 HB725-1

Cod articol: 252070 HB725-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,80 € / buc.
La cerere
În stoc
616 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB725-1
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală UNI
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii UN1
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 6 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 6
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 252070 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765712
    Număr producător 252070 HB725-1

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături