WNMG 080404 Wiper CA115P

Cod articol: 252013 CA115P
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,44 € / buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA115P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii WP
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 1,2 mm
Avans f 0,06 mm/rot - 0,42 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252013 CA115P
EAN / GTIN 4960664044153