Există o alternativă la acest produs

WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA025P

Cod articol: 252013 CA025P
Reducere
14,44 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii WP
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min
Strat de acoperire CVD
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare pentru finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252013 CA025P
EAN / GTIN 4960664865680
Număr producător TMH00328

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA025P

WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA025P

La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
14,44 €
11,40 €
La cerere
În stoc
657 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,04 €
de la 10  Bucăți
11,70 €
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
7,90 €
Numărul de schimbări / tăişuri 6 6 6 6
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Codificare finisare / degroşare pentru finisare Finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm
Categorie CA025P HB7020 HB7020 HBT020
Avans f 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Aplicaţia principală P P P P