{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A40T MWLNR/L08 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 50 mm | |
Decalaj central L3 | 27 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 38,5 mm | |
Lungimea totală L | 300 mm | |
Set de şuruburi | 259023 3 | |
Portplăcuţă | 259031 41 | |
Gheară de strângere | 259038 12 | |
Ştift | 259049 5 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 251937 40/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651464 | |
Număr producător | 251937 40/08 |