Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 32/08mm

Cod articol: 251937 32/08
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32S MWLNR/L08
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Înălțime de strângere L2 31 mm
Lungimea totală L 250 mm
Set de şuruburi 259023 3
Portplăcuţă 259031 41
Gheară de strângere 259038 12
Ştift 259049 5
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251937 32/08
EAN / GTIN 4045197651457
Număr producător 251937 32/08