{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | PWLNR/L 2020X06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0604.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
Portplăcuţă | 259031 47 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 16 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 16 | |
Arc | 259046 5 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit tip eco |
Cod articol | 251911 20/06 | |
EAN / GTIN | 4062406734145 | |
Număr producător | 251911 20/06 |