{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | PWLNR/L 1620F08 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Portplăcuţă | 259031 48 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 15 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 15 | |
Arc | 259046 4 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit tip eco |
Cod articol | 251911 16/08 | |
EAN / GTIN | 4062406734138 | |
Număr producător | 251911 16/08 |