Cuţit de strunjire QuickTurn 25/08 mm

Cod articol: 251906 25/08
Reducere
292,52 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie QuickTurn
    Mărime coadă 25 mm
    Mărimea plăcuţei 8 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport DWLNR/L 2525M08
    Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 32 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Portplăcuţă 259031 42
    şurub pentru portplăcuţă 259025 4
    Bridă 259038 9
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251906 25/08
    EAN / GTIN 4045197651228
    Număr producător 251906 25/08

    Descriere

    Avantaj:

    Înlocuirea plăcuţelor fără cheie. Se deblochează apăsând butonul se schimbă plăcuţa se apasă brida. Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forţă de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanţă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături