Cuţit de strunjit tip QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/11mm

Cod articol: 250607 20/11
Reducere
277,07 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QuickTurn
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DDJNR/L 2025K11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 48,5 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 8
şurub pentru portplăcuţă 259025 5
Bridă 259038 6
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250607 20/11
EAN / GTIN 4045197650405
Număr producător 250607 20/11

Descriere

Avantaj:

Înlocuirea plăcuţelor fără cheie. Se deblochează apăsând butonul se schimbă plăcuţa se apasă brida. Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forţă de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanţă.