Cuţit de strunjit tip QuickTurn 20/15 mm

Cod articol: 250607 20/15
Reducere
277,07 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Carré / plaquette (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie QuickTurn
    Mărime coadă 20 mm
    Mărimea plăcuţei 15 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport DDJNR/L 2025K15
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 46 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Portplăcuţă 259031 29
    şurub pentru portplăcuţă 259025 4
    Bridă 259038 7
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250607 20/15
    EAN / GTIN 4045197650429
    Număr producător 250607 20/15

    Descriere

    Avantage(s):

    Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride. Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături