Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip eco scurt 25/06 mm

Cod articol: 251904 25/06
Reducere
226,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PWLNR/L 2525X06
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 101,5 mm
Portplăcuţă 259031 9
Pârghie cu articulaţie 259015 6
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 4
Arc 259046 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251904 25/06
EAN / GTIN 4045197651112
Număr producător 251904 25/06

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături