VNMG 160412 CA6525

Cod articol: 251826 CA6525
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160412
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie CA6525
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii MS
    Adâncime de tăiere ap 0,75 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251826 CA6525
    EAN / GTIN 4960664472178
    Număr producător TJV07633

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături