{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | PR015S | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | Megacoat Hard | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MU | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,18 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 25 m/min - 70 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251822 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837571 | |
Număr producător | TLJ07636 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | Megacoat Hard | neacoperit | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | PR015S | HU7305-1 | HB725-1 |
Sfărâmător de aşchii | MU | AM1 | UM1 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |