{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251752 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513208 | |
Număr producător | TJV07626 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Categorie: CA6525
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
19,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
765 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | MQ | VS | M | VS |
Aplicaţia principală | M | M | MF | M |