{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 105 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251752 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857715 | |
Număr producător | TMH00058 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
19,13 €
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.067 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Aplicaţia principală | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |