Bară de strunjit din oţel 32/16 mm

Cod articol: 251729 32/16
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32S MVZNR/L 16
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 48 mm
Decalaj central L3 30 mm
Înălțime de strângere L2 31 mm
Adâncime utilă T 14 mm
Lungimea totală L 250 mm
Lungime activă L1 96 mm
Portplăcuţă 259031 39
Şurub pentru portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 2
Şurub pentru gheară 259021 4
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251729 32/16
EAN / GTIN 4045197868275
Număr producător 251729 32/16