Cuţit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 20/16mm

Cod articol: 251712 20/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MVVNN 2020K16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 10 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 45 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Portplăcuţă 259031 39
Şurub pt. portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 2
Şurub pentru gheara de strângere 259021 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 251712 20/16
EAN / GTIN 4045197649751
Număr producător 251712 20/16
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com