{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | MVJNR/L 2525X16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 46 mm | |
Lungimea totală L | 117,5 mm | |
Portplăcuţă | 259031 1 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259025 9 | |
Gheară de strângere | 259038 3 | |
Şurub pentru gheara de strângere | 259021 2 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251702 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650986 | |
Număr producător | 251702 25/16 |