{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | PDL010 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | AH | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 200 m/min - 600 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251583 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848645 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PDL010
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
555 livrabil imediat
12,84 €
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | TNGG 160408 | TNMG 160408 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Categorie | PDL010 | HU7305 | HU7305-1 |
Sfărâmător de aşchii | AH | AM | AM1 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot |