Există o alternativă la acest produs

TNMG 160408 HU7305

Cod articol: 251544 HU7305
Reducere
12,84 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
645 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNGG 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HU7305
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 400 m/min - 600 m/min
Strat de acoperire neacoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251544 HU7305
EAN / GTIN 4045197927729
Număr producător 251544 HU7305

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit, GRP, CRP
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături