Există o alternativă la acest produs

TNMG 160404 CA4515

Cod articol: 251582 CA4515
Reducere
12,79 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,56 € 12,79 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,80 € 10,66 € / buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA4515
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii STD
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 360 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251582 CA4515
EAN / GTIN 4960664600304
Număr producător TJH06100

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături