TNMG 160408 HU7305-1

Cod articol: 251544 HU7305-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,70 € / buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HU7305-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii AM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 400 m/min - 700 m/min
Strat de acoperire neacoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251544 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749842
Număr producător 251544 HU7305-1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături