{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Standard | DIN 8024 | |
Cod ISO Suport | A25R PTFNR/L 16 | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TN.. 1604.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Decalaj central L3 | 17 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Portplăcuţă | 259031 34 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 9 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 6 | |
Set de arcuri | 259044 5 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 3 |
Cod articol | 251417 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197656940 | |
Număr producător | 251417 25/16 |