{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 330 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251414 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256647 | |
Număr producător | 251414 HBT020 |