GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 25/16 mm

Cod articol: 251404 25/16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Eco
    Mărime coadă 25 mm
    Mărimea plăcuţei 16 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport MTJNR/L 2525X16
    Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 1604..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 35 mm
    Lungimea totală L 105 mm
    Portplăcuţă 259033 9
    Gheară de strângere 259038 20
    Şurub pentru gheara de strângere 259021 6
    Ştift 259049 8
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit tip eco

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251404 25/16
    EAN / GTIN 4062406734190
    Număr producător 251404 25/16

    Descriere

    Execuţie:

    Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

    Notă:

    Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături