Există o alternativă la acest produs

Cap de strunjire tip eco 20/16 mm

Cod articol: 251403 20/16
Reducere
233,81 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport MTJNR/L 2020X16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 91 mm
Set de şuruburi 259023 1
Portplăcuţă 259031 31
Gheară de strângere 259038 1
Ştift 259049 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251403 20/16
EAN / GTIN 4045197657077
Număr producător 251403 20/16

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături