SNMG 190624 HB7035-1

Cod articol: 251338 HB7035-1
Reducere
27,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,72 € 27,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,60 € 22,50 € / buc.
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 190624
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie HB7035-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii SG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 9 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251338 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874603
Număr producător 251338 HB7035-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături