Cuțit de strunjit 40/19 mm

Cod articol: 251111 40/19
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 40 mm
Mărimea plăcuţei 19 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSKNR/L 4040S19
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1906..
Lăţimea funcţională L4 50 mm
Lungime cap L1 45 mm
Lungimea totală L 250 mm
Portplăcuţă 259031 16
Pârghie cu articulaţie 259015 1
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 1
Set de arcuri 259044 1
Set de ştifturi elastice 259047 1
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251111 40/19
EAN / GTIN 4062406063160
Număr producător 251111 40/19

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături