SNMG 190616 HB7120-1

Cod articol: 251238 HB7120-1
Reducere
26,52 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,92 € 26,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,60 € 22,10 € / buc.
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 190616
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251238 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928313
Număr producător 251238 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături