Cuțit de strunjit Master Eco scurt PSSNL 45°, pentru plăcuţe amovibile SN.., pe stânga

Cod articol: 251117 16/12
Copiaţi
Reducere
155,53 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PSSNR/L 1620X12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 85 mm
Portplăcuţă 259031 46
Parghie Cu Articulatie 259015 15
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 15
Arc 259046 4
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 251117 16/12
Copiaţi
EAN / GTIN 4062406733834
Copiaţi
Număr producător 251117 16/12
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 − 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături