GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/12mm

Cod articol: 251117 25/12
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PSSNR/L 2525X12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 105 mm
Portplăcuţă 259031 46
Pârghie cu articulaţie 259015 15
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 15
Arc 259046 4
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251117 25/12
EAN / GTIN 4062406733858
Număr producător 251117 25/12

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 − 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături