{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Séria | QuickTurn | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | DSSNR/L 2525M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 49 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 21 | |
Skrutka pre podložku | 259025 4 | |
Čeľusť | 259038 8 | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Cod articol | 251104 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650764 |