Există o alternativă la acest produs

KNUX 160410R HB7140-1

Cod articol: 251036 HB7140-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,00 € / buc.
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX 160410R
    Rază la colţ 1 mm
    Categorie HB7140-1
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii VM
    Sfărâmător de aşchii 2,2 mm
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
    Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 230 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251036 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197820556
    Număr producător 251036 HB7140-1

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături