{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 32 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | CKJNR/L 3232P16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | KNUX 1604.. R/L | |
Lăţimea funcţională L4 | 40 mm | |
Lungime cap L1 | 32 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Portplăcuţă | 259031 4 | |
Bridă | 259038 16 | |
Şurub pentru gheară | 259021 3 | |
Arc | 259046 3 | |
Set de arcuri | 259044 3 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251008 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654632 | |
Număr producător | 251008 32/16 |