KNUX 160405R HB7035-1

Cod articol: 251030 HB7035-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,00 € / buc.
La cerere
În stoc
711 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX 160405R
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7035-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii SM
Sfărâmător de aşchii 2,2 mm
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251030 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874306
Număr producător 251030 HB7035-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături