Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 20/16mm

Cod articol: 251008 20/16
Reducere
116,91 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport CKJNR/L 2020K16
Plăcuţă amovibilă compatibilă KNUX 1604.. R/L
Lăţimea funcţională L4 30 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 4
Bridă 259038 16
Şurub pentru gheară 259021 3
Arc 259046 3
Set de arcuri 259044 3
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251008 20/16
EAN / GTIN 4045197650665
Număr producător 251008 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com