DNMG 150608, Categorie: CA125P

Cod articol: 250797 CA125P
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,70 € / buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA125P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PMG
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250797 CA125P
EAN / GTIN 4960664024339