DNMG 150608, Categorie: CA115P

Cod articol: 250797 CA115P
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,14 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,45 € / buc.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA115P
Schneidstoff Carbură
Hauptanwendung P
Schnittbedingung continuă
Spanbrecher PMG
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250797 CA115P
EAN / GTIN 4960664046263
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de