{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150604 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | IC8250 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | F3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 380 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | DNMG 150604-F3P IC8250 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250730 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075320015 | |
Număr producător | 5566827 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Categorie: IC8250
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.104 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
633 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.005 livrabil imediat
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | uşor întrerupt | continuă | puternic întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Categorie | IC8250 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | F3P | SS | SS | SS | WSS | PF |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |